pagina iniziale

GIRA - GIR314003 KC CON.NO + MORS.N - 314003

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR314003 KC CON.NO + MORS.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042761

Codice prodotto

GIR314003

Cod. produttore

314003

Produttore

GIR

Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~ bianco puro brillante Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N - L’interruttore keycard d’albergo può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico. - Togliendo la keycard, tutti i carichiancora accesi si spengono. - Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori eprese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Altri esecuziones su richiesta. Maggiore protezione antifurto grazie al tassello avvitabile.