GIRA - GIR310700 INT.BIL. INVERT. - 310700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Non-Design
EAN
4010337039174
Codice prodotto
GIR310700
Cod. produttore
310700
Produttore
GIR
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
Si
Funzione di illuminazione:
Illuminato (on)
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no