GIRA - GIR270627 COP. RTA - 270627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Manopola
Stampa/marcatura - Altro
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Termostato
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.2 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.1 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337104193
Codice prodotto
GIR270627
Cod. produttore
270627
Produttore
GIR
Tipologia:
Manopola
Stampa/marcatura:
Altro
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Termostato
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
55 mm
Altezza:
55 mm


