GIRA - GIR264027 COP. 30° + CT P. AP JM 2-M - 264027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Jack modulare
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337460183
Codice prodotto
GIR264027
Cod. produttore
264027
Produttore
GIR
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Jack modulare
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


