GIRA - GIR257200 RIPETITORE SDC AMG - 257200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Distribuire
Tecnica di installazione - 2 fili
Materiale - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337011125
Codice prodotto
GIR257200
Cod. produttore
257200
Produttore
GIR
Funzione:
Distribuire
Tecnica di installazione:
2 fili
Materiale:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2
Ripetitore SdC - Componente attivo per l’espansione di un sistema di citofonia Gira con funzione audio e video. - Aumento della portata e del numero di utenze con utilizzo di ulteriori centraline di comando. - Amplificazione dei segnali audio e dati del sistema di citofonia in entrambe le direzioni. Modalità di ripetitore: - Interconnette due segmenti di linea, per il raddoppiamento del numero di utenze di un sistema di citofonia video o audio e della lunghezza della linea. - Importante: Per alimentare il secondo segmento di linea è necessaria un’ulteriore centralina di comando. Modalità di chiamata multipla: - Nella modalità di chiamata multipla, l'intero impianto viene suddiviso in più linee (una linea principale e fino a cinque linee secondarie), le quali vengono interconnesse tramite ripetitori TKS. - Ogni linea viene alimentata da una centralina di comando dedicata. - Nella modalità di chiamata multipla si possono utilizzare fino a cinque ripetitori TKS in un impianto. {b}Salvataggio dei dati{\b}La configurazione del ripetitore TKS può essere salvatasu una scheda microSD. {b}Messa in servizio{\b}La messa in servizio del ripetitore TKS è possibileanche senza scheda microSD. La scheda microSD{b}non{\b}è in dotazione.


