pagina iniziale

GIRA - GIR244402 RIL.MOV. CUBE 240 - 244402

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR244402 RIL.MOV. CUBE 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Altro

  • Angolo di scansione - 240 °

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Controllore Illuminazione vano scale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337056423

Codice prodotto

GIR244402

Cod. produttore

244402

Produttore

GIR

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Angolo di scansione:

240 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Max. portata trasmissione laterale:

11 m

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento Cube 240 bianco puro - Monitoraggio del pavimento e del campo posteriore.