GIRA - GIR238300 AMPLIF.POT. LED UNI. AMG S3000 - 238300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Senza alogeni - no
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337031383
Codice prodotto
GIR238300
Cod. produttore
238300
Produttore
GIR
Tipo di montaggio:
AMD
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000 - Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT. - Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte. - Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. In caso di temperatura ambiente superiorea 45°C, ridurre il carico collegato. Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.


