pagina iniziale

GIRA - GIR233602 AVVIS. FUMO DUAL Q - 233602

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR233602 AVVIS. FUMO DUAL Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Interruttore di fumo -

  • Con illuminazione di orientamento - no

  • Tipo di tasto test/pausa - Tasto di controllo

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Stand-alone

EAN

4010337014591

Codice prodotto

GIR233602

Cod. produttore

233602

Produttore

GIR

Principio di funzionamento:

Combinazione

Interruttore di fumo:

Con illuminazione di orientamento:

no

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Tipo di montaggio:

Struttura

Adatto per fissaggio canale:

no

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Stand-alone:

Collegabile in rete tramite cavo:

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

Numero max. collegabile in rete:

40

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Con indicatore di tensione:

Con batteria di backup:

no

Batteria fornita:

Senza

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Con marchio Q:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

48 mm

Diametro:

125 mm

Rilevatore di fumo Dual Q bianco puro - Avvisatore di fumo e termico combinato alimentato da pila. - Allarme diverso per incendio e calore eccessivo. - Rilevamento del calore eccessivo tramite funzione massima e differenziale. - Segnale di allarme attenuato (circa 75 dB (A)) durante il test di funzionamento. - Tasto funzione integrato, ad esempio per la conferma dell'allarme, il test di funzionamento e la disattivazione del volume. - Riconoscimento di fumo disattivabile. - Autotest automatico della valutazione del fumo con correzione per lo sporco. - Indicatore di sporco/guasto. - In presenza di oscurità segnalazione ritardata fino a 12 h in caso di guasto tecnico. - Indicazione "pila quasi esaurita". - Possibilità di collegamento in rete di massimo 40 avvisatori di fumo per linea. - Un’interfaccia modulare per tre moduli opzionali (modulo KNX, modulo a radiofrequenza, modulo relè) con utilizzo contemporaneo del morsetto di collegamento in rete.