GIRA - GIR232003 RADIO IP IN - 232003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337107705
Codice prodotto
GIR232003
Cod. produttore
232003
Produttore
GIR
Radio IP da incasso bianco puro brillante - Radio internet per il montaggio da incasso. - Radio per riproduzione di trasmissioni radiofoniche su internet tramite WLAN. - In alternativa, la radio è utilizzabile per controllare gli altoparlanti Sonos. - Consente anche la riproduzione di file musicali via Bluetooth® da un terminale mobile. - La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli. - Facilissima daintegrare nella rete WLAN attraverso la funzione WPS. - È possibile avviarla comodamente con la app Gira System 3000 da un dispositivo mobile. Mediante la app si possono effettuare anche tutte le altre impostazioni della radio. È possibile registrare fino a 20 emittenti preferite; le prime tre possono essere richiamate direttamente sulla radio con i tasti dei preferiti. - Con la app si può inoltre selezionare il tipo di funzionamento come "Radio internet"o "Comando Sonos"; altre funzioni includono la personalizzazione dei contenuti visualizzati, l'impostazione del suono, le previsioni meteo e la funzione sveglia. - L'ingresso da 230 V per apparecchi derivati permette di accendere la radio insieme alle luci con un interruttore o un rilevatore di movimento. - La radio, nel suo compatto modulo da incasso, può essere pertanto installata in una singola scatola. - L'altoparlante può essere installato combinato insieme alla radio oppure separato in un'altra scatola. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti. La radio può funzionare in modalità sia mono che stereo. - Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente 30 minuti dopo l'accensione. Può funzionare anche come radiosveglia. In combinazione con altri apparecchi elettronici sottouna copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.


