pagina iniziale

GIRA - GIR220626 SET BIL. 6-M (3+3) SCRIV. - 220626

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR220626 SET BIL. 6-M (3+3) SCRIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337012542

Codice prodotto

GIR220626

Cod. produttore

220626

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Set di bilancieri 6 moduli (3+3) scrivibili colore alluminio (verniciato) System 55 Questo prodotto può{b}essere ordinato esclusivamente{\b}tramite il servizio diciture Gira. Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira{b}www.beschriftung.gira.de{\b}.