GIRA - GIR219402 RIL.MOV. CUBE 240 KNX - 219402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 kg CO₂eq
EAN
4010337056386
Codice prodotto
GIR219402
Cod. produttore
219402
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Max. portata trasmissione laterale:
16 m
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...240 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...240 °


