pagina iniziale

GIRA - GIR218401 SET BIL. 4-M (1+3) - 218401

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR218401 SET BIL. 4-M (1+3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337012184

Codice prodotto

GIR218401

Cod. produttore

218401

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Set di bilancieri 4 moduli (1+3) bianco crema brillante (verniciato) System 55