pagina iniziale

GIRA - GIR217900 ATTUATORE TERMICO 24 V - 217900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR217900 ATTUATORE TERMICO 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337016731

Codice prodotto

GIR217900

Cod. produttore

217900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Valvola corpo riscaldante

Accoppiamento bus incluso:

no

Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:

no

Tasti per comando manuale nell'azionamento:

no

Indicatore di corsa e temperatura:

no

Funzione master/slave:

no

Tensione nominale:

24 V

Alimentazione elettrica bus:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore termico 24 V AC Caratteristiche: - Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze. - Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore. - Indicatore di stato aperto o chiuso. - Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio. - Chiuso a riposo.