pagina iniziale

GIRA - GIR217100 ATT.DIMMER UNIV. 1-C 500 W/VA - 217100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR217100 ATT.DIMMER UNIV. 1-C 500 W/VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337082200

Codice prodotto

GIR217100

Cod. produttore

217100

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

no

Numero di uscite:

1

Potenza d'uscita:

20...500 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. commutazione del LED di alimentazione:

50 W

Intervallo di tensione:

230...230 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore dimmer 1 canale per KNX 20 – 500 W/VA - Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato. - Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. - Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. - Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. - Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus (possibile anche servizio cantiere). - L'attuatore dimmer 1 modulo può essere utilizzato anche come regolatore del numero di giri di motori elettrici monofase. - Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. Funzioni: - Comando indipendente dei canali di regolazione. - Nel servizio cantiere le uscite sono comandabili manualmente senza tensione del bus, solo con la tensione di esercizio. - Funzione interruttore centrale per il comando di tutti i canali di regolazione. - Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus. - Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico / LED BT (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale / LED BT (induttivo / ritardo di fase), LED AT (ritardo di fase) e LED AT (anticipo di fase). - Segnale di risposta "Commutazione"e "Valore della luminosità". - Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile. - Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili. - Comportamento di accensione parametrizzabile con comando relativo di regolazione luce. - Accensione e spegnimento delicati della lampada. - Impostazione e ridimensionamento automatici del campo di luminosità regolabile con impiego di amplificatori di potenza universali. - Il comportamento di un canale di regolazione nello stato "OFF"alla ricezione di un comando relativo di regolazione può essere parametrizzato (accensione e aumento della luminosità o nessuna reazione). - Telegrammi di segnalazione di cortocircuito, sovraccarico ed avaria del carico. - Segnale di risposta del tipo di carico collegato. - Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni uscita. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione di illuminazione delle scale). - Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. - Funzione combinatoria logica e fino a otto scene possibili per canale di regolazione. - Contatore delle ore di lavoro per rilevare l'ora di accensione. - Reazioni per assenza e ritorno della tensione del bus impostabili. Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. Montaggio su guida a T DIN. Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.