pagina iniziale

GIRA - GIR216300 ATT.FAN COIL - 216300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR216300 ATT.FAN COIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337059387

Codice prodotto

GIR216300

Cod. produttore

216300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

no

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore Fan Coil per KNX - Attuatore Fan Coil per comandare convettori a ventilatore (Fan Coil Units) utilizzati per la climatizzazione di ambienti. - L’attuatore riceve i telegrammi, ad es. da un regolatore della temperatura ambiente, e converte i telegrammi della grandezza regolante in livelli di ventilazione e posizioni della valvola equivalenti. - Collegamento di un convettore a ventilatore con fino a sei livelli di ventilazione o collegamento di due convettori a ventilatore ognuno con fino a tre livelli di ventilazione nel sistema a 2 tubi. - Azionamento manuale. - Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Modalità operative per modalità di riscaldamento o di raffreddamento o di riscaldamento e raffreddamento combinato. - Modalità a 2 o 4 tubi. Il sistema a 2 tubi riscalda o raffredda mediante un circuito dell’acqua condiviso. Il sistema a 4 tubi è formato da mandata e ritorno separati per il sistema di riscaldamento e di raffreddamento. - Commutazione singola o gerarchica dei livelli di ventilazione. - Segnale di risposta, segnalazione delle uscite, funzione di blocco per ogni canale, limitazione dei livelli. - Comportamento all'assenza della tensione del bus o all'assenza della tensione del bus / di rete e dopo una programmazione ETS configurabile. - Valori limite impostabili. - Trasmissione ciclica o orientata agli eventi. - I canali liberi possono essere utilizzati per funzioni di commutazione, ad es. per l’illuminazione dell’ambiente. Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montaggio su guida a T DIN. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.