pagina iniziale

GIRA - GIR216100 ATT.VEN. 8-C AC 230 V MAN. - 216100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR216100 ATT.VEN. 8-C AC 230 V MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337059363

Codice prodotto

GIR216100

Cod. produttore

216100

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

8

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

no

Numero di ingressi:

1

Numero max. di uscite avvolgibili:

8

Funzione commutazione:

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP21

Attuatore veneziana, 8 moduli 230 V AC/12 - 48 V DC
con azionamento manuale per KNX - Per tensione di rete 230 V AC (8 canali) o bassa tensione 12 - 48 V DC (4 canali). - Collegamento di più conduttori esterni. - Comando indipendente delle uscite veneziana. - Rilevamento automatico del tempo di movimentazione della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici. Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.