pagina iniziale

GIRA - GIR215200 ATT.VEN. 2-C AC 230 V MAN. - 215200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR215200 ATT.VEN. 2-C AC 230 V MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337082231

Codice prodotto

GIR215200

Cod. produttore

215200

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

no

Numero di ingressi:

1

Numero max. di uscite avvolgibili:

2

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore veneziana 2 moduli 230 V AC con azionamento manuale per KNX - Per tensione di rete 230 V AC. - Collegamento di più conduttori esterni. - Comando indipendente delle due uscite veneziana. - Rilevamento automatico del tempo di movimentazione della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.