GIRA - GIR213800 ALIM.TENS. 1280 MA INDUTTANZA - 213800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337023241
Codice prodotto
GIR213800
Cod. produttore
213800
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Gira One
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Con indicatore a LED:
no
Tensione bus bufferabile:
no
Corrente d'uscita max.:
1280 mA


