pagina iniziale

GIRA - GIR205027 MOD.RIL.MOV. 1,10 M KMF KNX - 205027

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR205027 MOD.RIL.MOV. 1,10 M KMF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337026921

Codice prodotto

GIR205027

Cod. produttore

205027

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Certificato DALI-2:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Pannello rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX bianco puro satinato System 55 - Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio). - Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rivelatore", "Rivelatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". - Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. - Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. - Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione. - Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto. - Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX. - Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR. - Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. - Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rivelatore"o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rivelatore"o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. - Misurazione della temperatura ambiente integrata. - Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato untelegramma da 1 bit o 1 byte. - Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.