GIRA - GIR204167 MOD.RIL.MOV. 2,20 M STANDARD KNX - 204167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 kg CO₂eq
EAN
4010337027096
Codice prodotto
GIR204167
Cod. produttore
204167
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Certificato DALI-2:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...180 °


