pagina iniziale

GIRA - GIR136526 5X 600 MM - 136526

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR136526 5X 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

System 55 Profilo 55

EAN

4010337365266

Codice prodotto

GIR136526

Cod. produttore

136526

Produttore

GIR

Composizione:

Cassetta apparente

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Verticale

Forma:

Quadrato

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale alluminio 5 moduli 600 mm