pagina iniziale

GIRA - GIR136427 5X - 136427

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR136427 5X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337364276

Codice prodotto

GIR136427

Cod. produttore

136427

Produttore

GIR

Composizione:

Cassetta apparente

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Verticale

Forma:

Quadrato

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale bianco puro (verniciato) 5 moduli