GIRA - GIR135828 CALOTTA TERMINALE SCARICO TRAZIONE - 135828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 0
Direzione di montaggio - Verticale
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
4010337358282
Codice prodotto
GIR135828
Cod. produttore
135828
Produttore
GIR
Composizione:
Altro
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
0
Direzione di montaggio:
Verticale
Forma:
Quadrato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
no
Con cavo in ingresso:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


