pagina iniziale

GIRA - GIR135626 1600 MM 4XUNITA VUOTA - 135626

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR135626 1600 MM 4XUNITA VUOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Con illuminazione - no

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337356264

Codice prodotto

GIR135626

Cod. produttore

135626

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Larghezza:

142 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira con 4 unità vuote, altezza 1600 mm color alluminio senza moduli - Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 4 unità vuote. - Le quattro unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o di System 55. Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti. La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione. Placca Gira TX_44 4 moduli in dotazione. Il materiale di fissaggio è in dotazione.