GIRA - GIR135328 COL.ENERG. LUCE + 3 UN.VUOTE 1600 MM - 135328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese - 0
Con illuminazione - sì
Funzione di commutazione - Senza
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonna energetica /colonna luminose
EAN
4010337353287
Codice prodotto
GIR135328
Cod. produttore
135328
Produttore
GIR
Numero di prese:
0
Con illuminazione:
sì
Funzione di commutazione:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Codice RAL (simile):
7016
Larghezza:
142 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
75 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44


