pagina iniziale

GIRA - GIR135126 769 MM 6X UNITA VUOTA - 135126

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR135126 769 MM 6X UNITA VUOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Con illuminazione - no

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337351269

Codice prodotto

GIR135126

Cod. produttore

135126

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Larghezza:

142 mm

Altezza:

769 mm

Profondità:

74 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira con 6 unità vuote, altezza 769 mm color alluminio senza moduli - Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 6 unità vuote. - Le sei unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con modulidella gamma di interruttori Gira TX_44 o System 55. Fissaggio a 1 tassello. Due mascherine di copertura Gira TX_44 3 moduli sono in dotazione. Il materiale di fissaggio è in dotazione.