pagina iniziale

GIRA - GIR134928 COL.ENERG. LUCE + 3 UN.VUOTE 769 MM - 134928

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134928 COL.ENERG. LUCE + 3 UN.VUOTE 769 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Con illuminazione -

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337349280

Codice prodotto

GIR134928

Cod. produttore

134928

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Con illuminazione:

Funzione di commutazione:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Codice RAL (simile):

7016

Larghezza:

142 mm

Altezza:

769 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira con elemento luminoso e 3 unità vuotealtezza 769 mm antracite senza moduli - Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 3 unità vuote ed elemento luminoso. - L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma TX_44 odi System 55. Fissaggio a 1 tassello. È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. La placca 3 moduli TX_44 è in dotazione. Il materiale di fissaggio è in dotazione. Le lampadine{b}non{\b}sono in dotazione.