pagina iniziale

GIRA - GIR134528 491 MM 3XUNITA VUOTA - 134528

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134528 491 MM 3XUNITA VUOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Con illuminazione - no

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337345282

Codice prodotto

GIR134528

Cod. produttore

134528

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Codice RAL (simile):

7016

Larghezza:

142 mm

Altezza:

491 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira con 3 unità vuote, altezza 491 mm antracite senza moduli - Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile. - Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma TX_44 o di System 55. Fissaggio a 1 tassello. La placca 3 moduli TX_44 è in dotazione. Il materiale di fissaggio è in dotazione.