GIRA - GIR134426 491 MM ELEM. LUMIN. COLONNA ENERGETICA G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese - 0
Materiale - Altri
Funzione di commutazione - Nessuno
Colore - Alluminio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337344261
Codice prodotto
GIR134426
Cod. produttore
134426
Produttore
GIR
Numero di prese:
0
Materiale:
Altri
Funzione di commutazione:
Nessuno
Colore:
Alluminio
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Altezza:
491 mm
Superficie:
Altri
Larghezza:
142 mm
Profondità:
75 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Colonna luminosa altezza 491 mm color alluminio Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - L'elemento luminoso è formato da un riflettore di alluminio e da una lastra di vetro acrilico resiliente. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Il collegamento viene eseguito mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm 2. Avvisi : - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. - È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.