pagina iniziale

GIRA - GIR134226 COL.ENERG. LUCE + 3X SCHUKO SP 769 MM - 134226

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134226 COL.ENERG. LUCE + 3X SCHUKO SP 769 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 2

  • Con illuminazione -

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Colonna energetica /colonna luminose

EAN

4010337342267

Codice prodotto

GIR134226

Cod. produttore

134226

Produttore

GIR

Numero di prese:

2

Con illuminazione:

Funzione di commutazione:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Larghezza:

142 mm

Altezza:

769 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira con elemento luminoso alto 769 mm color alluminio 3 prese SCHUKO - Colonna energetica Gira con elemento luminoso e tre prese SCHUKO. - L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Le due prese superiori sono ruotate di 30°. - Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm². Fissaggio a 1 tassello. È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. Tre prese SCHUKO sono in dotazione. Il materiale di fissaggio è in dotazione. Le lampadine{b}non{\b}sono in dotazione.