GIRA - GIR127066 VIDEOCITOFONO EST. SI 3-M - 127066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di montaggio - A parete
Modo di funzionamento - Pulsante
Numero di pulsanti per chiamata - 3
Struttura modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337270669
Codice prodotto
GIR127066
Cod. produttore
127066
Produttore
GIR
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di montaggio:
A parete
Modo di funzionamento:
Pulsante
Numero di pulsanti per chiamata:
3
Struttura modulare:
sì
Con targa portanome:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Protezione antivandalo:
sì
Con fotocamera:
sì
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
100 °
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


