pagina iniziale

GIRA - GIR126066 CITOFONO ESTERNO 1-M IN - 126066

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126066 CITOFONO ESTERNO 1-M IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Modo di funzionamento - Pulsante

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Struttura modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337260660

Codice prodotto

GIR126066

Cod. produttore

126066

Produttore

GIR

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

Incassato

Modo di funzionamento:

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Struttura modulare:

Con targa portanome:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Protezione antivandalo:

Con fotocamera:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono esterno 1 modulo bianco puro - Pulsante di chiamata 1 modulo