pagina iniziale

GIRA - GIR123928 VIDEOCIT.INT. SI PLUS - 123928

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR123928 VIDEOCIT.INT. SI PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video -

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Sistema d'immagine - PAL

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337016250

Codice prodotto

GIR123928

Cod. produttore

123928

Produttore

GIR

Con video:

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

Tasto luce/apriporta:

Funzioni di commutazione:

Viva voce:

Lampade di funzionamento:

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

55.9 mm

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

Colore:

Antracite

Disattivazione dellechiamate:

Comunicazione interna:

Suonerie personalizzabili:

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

no

Regolazione del volume:

Con touch screen:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Videocitofono interno sopra intonaco Plus antracite System 55 - Slot per scheda di memoria SD. - Scheda di memoria SD. Nuove funzioni aggiuntive nel menu del cliente finale:: - Memoria immagini interna (dopo abilitazione del tecnico installatore) per max 48 immagini. Trasferimento manuale dalla memoria immagini interna alla memoria immagini esterna (scheda di memoria SD). Cancellazione manuale della memoria immagini. Istantanea manuale. Ridenominazione di azioni di comando e di chiamate interne. Modifica della data/dell'ora. Nuove funzioni aggiuntive nel menu del tecnico installatore:: - Abilitazione della memoria immagini interna. Impostazione dell'intervallo tra le immagini e della velocità di registrazione. Impostazione della data/dell'ora. Proprietà della scheda di memoria SD:: - Directory per dieci suonerie, di cui cinque a configurazione libera in formato WAVE. Cartella per memoria immagini esterna (max. 200 immagini). Montaggio senza placca o con placca a 2 moduli senza costola centrale delprogramma di interruttori System 55 e Gira F100. La scheda di memoria SD è in dotazione.