GIRA - GIR122000 TELECAMERA ESTERNA - 122000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tecnica di installazione - 2 fili
Materiale - Altro
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Non-Design
EAN
4010337100058
Codice prodotto
GIR122000
Cod. produttore
122000
Produttore
GIR
Tipo di montaggio:
Struttura
Tecnica di installazione:
2 fili
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Videocamera esterna - Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco. - La videocamera può essere installata nell’area di ingresso ed integrata nelsistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera TKS. - Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole. - LED IR regolabili per la videosorveglianza di aree anche completamente buie. - Modulo videocamerae scatola per un'installazione semplice e rapida. - Modulo videocamera regolabile su tre assi.


