pagina iniziale

GIRA - GIR121100 ATT.ON/OFF IN SCD - 121100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR121100 ATT.ON/OFF IN SCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337211006

Codice prodotto

GIR121100

Cod. produttore

121100

Produttore

GIR

Funzione:

Commutare

Tecnica di installazione:

2 fili

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Larghezza:

28 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

15 mm

Attuatore da incasso SdC - Attuatore On/Off da incasso per controllare un gong esterno o altre utenze mediante il bus di citofonia Gira. - Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV/da 50 µA a 1,6 A CA/CC) mediante il bus bifilare. - L’attuatore di commutazione da incasso può essere comandato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il pulsante di chiamata al piano del citofono interno,il pulsante di chiamata del citofono esterno, il pulsante di chiamata del citofono interno,un pulsante a potenziale zero (in combinazione con l’interfaccia pulsanti a 2 moduli del sistema di citofonia). - L’attuatore On/Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min e impulso. - Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale. - Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata. - Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo. L’attuatore On/Off da incasso è da montare in una scatola profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.