GIRA - GIR119826 8X CON SQUADR. FISSAG. - 119826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
4010337198260
Codice prodotto
GIR119826
Cod. produttore
119826
Produttore
GIR
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Forma:
Quadrato
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


