pagina iniziale

GIRA - GIR119327 PROFILO 3-M SQUADR.FISSAGIO - 119327

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR119327 PROFILO 3-M SQUADR.FISSAGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337193272

Codice prodotto

GIR119327

Cod. produttore

119327

Produttore

GIR

Composizione:

Cassetta apparente

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Forma:

Quadrato

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Profilo 55 con squadretta di fissaggio bianco puro (verniciato) 3 moduli