GIRA - GIR119326 PROFILO 3-M SQUADR.FISSAGIO - 119326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.8 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
System 55 Profilo 55
EAN
4010337193265
Codice prodotto
GIR119326
Cod. produttore
119326
Produttore
GIR
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Forma:
Quadrato
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


