pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR115003 BIL. 2M FRECCE SYSTEM 55 BNC PURO - 115003

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR115003 BIL. 2M FRECCE SYSTEM 55 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Avvolgibile

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4010337150039

Codice prodotto

GIR115003

Cod. produttore

115003

Produttore

GIR

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Avvolgibile

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli con simboli freccia bianco puro brillante