GIRA - GIR106229 SCAT.SI 2-M + PLACCA - 106229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4010337096726
Codice prodotto
GIR106229
Cod. produttore
106229
Produttore
GIR
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Forma:
Quadrato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


