pagina iniziale

GIRA - GIR106103 SCAT.SI 1-M + PLACCA - 106103

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR106103 SCAT.SI 1-M + PLACCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.8 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337076797

Codice prodotto

GIR106103

Cod. produttore

106103

Produttore

GIR

Composizione:

Cassetta apparente

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Forma:

Quadrato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scatola sopra intonaco, completo di placca bianco puro brillante 1 modulo per Standard 55 Placca, adattatore per il passaggio dei cavi e il passaggio dei cavi per il canale 15x15 mm sono in dotazione.