pagina iniziale

GIRA - GIR104500 ATTUATORE4X16*ACARICOCKNXAMG - 104500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR104500 ATTUATORE4X16*ACARICOCKNXAMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337042266

Codice prodotto

GIR104500

Cod. produttore

104500

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

no

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Corrente nominale:

16 A

Accoppiamento bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Attuatore On Off 4 moduli 16 A con azionamento manuale e misura corrente per carichi C AMG plus Attuatori On Off AMG con accoppiatore bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Tensione di alimentazione supplementare non necessaria. Caratteristiche: - Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus indicazione della posizione di commutazione. - Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura. - Funzione interruttore centrale. - Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus. - Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita. - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme). - Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Contatore avanti indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita. - Sorveglianza di ingresso dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza. - Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus edopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale. - I contatti di commutazione dell'attuatore On Off 4 moduli carico C sono dimensionati appositamente per carichi di carattere capacitivo e quindi per correnti di accensione di breve durata elevate (vedere i dati tecnici). - L'attuatore On Off possiede un riconoscimento integrato della corrente. - Per ogni canale può avvenire una misura della corrente. - Commutazione indipendente delle quattro uscite. - Riconoscimento della corrente: misura della corrente del carico per ogni canale. - Valori di soglia per la sorveglianza del carico (ad esempio messaggio interruzione del carico). Avvisi : - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.