pagina iniziale

GIRA - GIR100600 ATT.ON/OFF 8-C 16 A MAN. - 100600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR100600 ATT.ON/OFF 8-C 16 A MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337042181

Codice prodotto

GIR100600

Cod. produttore

100600

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

8

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

no

Numero di ingressi digitali:

8

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Accoppiamento bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore On/Off 8 canali 16 A con azionamento manuale per KNX - Commutazione indipendente delle otto uscite. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.