pagina iniziale

GIRA - GIR093300 ELEMENTO LAMPADA C. 24 V 125 MA - 093300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR093300 ELEMENTO LAMPADA C. 24 V 125 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Portalampada - Altro

  • Corrente nominale - 0.125 A

  • Assorbimento di corrente nominale - 125 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337933007

Codice prodotto

GIR093300

Cod. produttore

093300

Produttore

GIR

Applicazione:

Altro

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Portalampada:

Altro

Corrente nominale:

0.125 A

Assorbimento di corrente nominale:

125 mA

Elementi di illuminazione per spia luminosa Lampada a incandescenza 24 V~ Adatto per modulo spia luminosa, spia luminosa protetto dall'acqua sopra intonaco e spia luminosa sopra intonaco.