pagina iniziale

GIRA - GIR087067 CALOTTA DATI AP + CT - 087067

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR087067 CALOTTA DATI AP + CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di comando

  • Impiego - Per scatola collegamento dati

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337870678

Codice prodotto

GIR087067

Cod. produttore

087067

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di comando

Impiego:

Per scatola collegamento dati

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Calotta dati con anello portante e campo per targhetta per moduli tecnica di comunicazione (IP20) antracite Avvisi : - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Solo per fissaggio a viti. - Per uscita verticale ed inclinata di 30.