pagina iniziale

GIRA - GIR0783112 PRESA SCHUKO DOP. SP + PLACCA - 0783112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0783112 PRESA SCHUKO DOP. SP + PLACCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 2

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337047612

Codice prodotto

GIR0783112

Cod. produttore

0783112

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

2

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~
con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), completa di placca
per scatola di installazione da incasso 1 modulo bianco puro brillante Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.