GIRA - GIR0664015 COP. INT./PS.CHIAVE - 0664015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiave
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Avvolgibile
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337081234
Codice prodotto
GIR0664015
Cod. produttore
0664015
Produttore
GIR
Tipologia:
Chiave
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Avvolgibile
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


