GIRA - GIR049712 EL.ILLUM.LED 1,8 MA BL SCHUKO - 049712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Presa
Tipo lampada - LED
Colore del corpo luminoso - Rosso
Portalampada - Base a innesto
Corrente nominale - 0.0018 A
Confezione
1 PZ
EAN
4010337497127
Codice prodotto
GIR049712
Cod. produttore
049712
Produttore
GIR
Applicazione:
Presa
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Portalampada:
Base a innesto
Corrente nominale:
0.0018 A
Assorbimento di corrente nominale:
1.8 mA
Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con spia di controllo vecchia generazione di prese - Parte di ricambio per 0452 xx e 2763 xx. - Gli elementi di illuminazione sono compatibili solo come pezzi di ricambio per la vecchia generazione SCHUKO.


