pagina iniziale

GIRA - GIR032030 TEMPORIZZAT. 15 MIN - 032030

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR032030 TEMPORIZZAT. 15 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Impostazione dell'ora - 0...15 min

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337320302

Codice prodotto

GIR032030

Cod. produttore

032030

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Impostazione dell'ora:

0...15 min

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

250 V

Temporizzatore a 2 poli 16 A 250 V~con campo per targhetta grigio 15 min Tempi diversi su richiesta. Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.