GIRA - GIR0282112 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 0282112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gira F100
EAN
4010337044758
Codice prodotto
GIR0282112
Cod. produttore
0282112
Produttore
GIR
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) bianco puro brillante - Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.


